Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-Block 3P 125A 30mA HI

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-Block 3P 125A 30mA HI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BDH380E

  • Nennspannung - 415 V

  • Nennstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250611340041

Sonepar Artikelnummer

120434560

Hersteller Artikelnummer

BDH380E

Hersteller Typ

BDH380E

Hersteller Artikel Nr.:

BDH380E

Nennspannung:

415 V

Nennstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

3

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

11.25 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 50 mm²

Fehlauslöseschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.830 kg

Fehlerstromblock 3polig 125A 30mA Type HI. FI-Block Typ A HI (pulsstromsensitiv und High Immunity) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) anbaubar an Leitungsschutzschalter. Mit Klemmkraftverstärkung und Hutschienen-Clip mit zwei Haltepositionen. Gerät ist plombierbar.