Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-Block 4P 125A Einstellbar HI

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-Block 4P 125A Einstellbar HI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTH480E

  • Nennspannung - 240 .. 415 V

  • Nennstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 .. 1 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250611500087

Sonepar Artikelnummer

120434564

Hersteller Artikelnummer

BTH480E

Hersteller Typ

BTH480E

Hersteller Artikel Nr.:

BTH480E

Nennspannung:

240 .. 415 V

Nennstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 .. 1 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Ja

Max. Verzögerungszeit:

150 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

15 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 50 mm²

Fehlauslöseschutz:

Ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.800 kg

Fehlerstromblock 4polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI. FI-Block Typ A HI (pulsstromsensitiv und High Immunity) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) anbaubar an Leitungsschutzschalter. Mit Klemmkraftverstärkung und Hutschienen-Clip mit zwei Haltepositionen. Gerät ist plombierbar.