Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA fest

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HBT100F

  • Nennspannung - 220 .. 415 V

  • Nennstrom - 100 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613150808

Sonepar Artikelnummer

121091729

Hersteller Artikelnummer

HBT100F

Hersteller Typ

HBT100F

Hersteller Artikel Nr.:

HBT100F

Nennspannung:

220 .. 415 V

Nennstrom:

100 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

3.2 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35 .. 185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35 .. 150 mm²

Fehlauslöseschutz:

Ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.819 kg

FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest. Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter.