Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-Block P630 4P 400A Idn adj

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-Block P630 4P 400A Idn adj

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HBW400H

  • Nennspannung - 220 .. 415 V

  • Nennstrom - 400 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 .. 10 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613150945

Sonepar Artikelnummer

121091734

Hersteller Artikelnummer

HBW400H

Hersteller Typ

HBW400H

Hersteller Artikel Nr.:

HBW400H

Nennspannung:

220 .. 415 V

Nennstrom:

400 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 .. 10 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Ja

Max. Verzögerungszeit:

3000 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

21.7 W

Fehlauslöseschutz:

Ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

3.012 kg

FI-Block P630 4P 400A Idn adj, HAGER