Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-LS 4P 10kA C-16A 100mA A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-LS 4P 10kA C-16A 100mA A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AEX466C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250611015468

Sonepar Artikelnummer

121091713

Hersteller Artikelnummer

AEX466C

Hersteller Typ

AEX466C

Hersteller Artikel Nr.:

AEX466C

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

10.9 W

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Einbautiefe:

70 mm

Fehlauslöseschutz:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 16 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.420 kg

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ