HAGER - FI-Relais 0,03-10A mit Zeitverzoegerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HR510
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 10 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613281311
Sonepar Artikelnummer
120214693
Hersteller Artikelnummer
HR510
Hersteller Typ
HR510
Hersteller Artikel Nr.:
HR510
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 .. 10 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg


