Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-Relais 30mA-30A Zeitver./50%/LCD/Test

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-Relais 30mA-30A Zeitver./50%/LCD/Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR526

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 30 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 5000 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613144371

Sonepar Artikelnummer

121091921

Hersteller Artikelnummer

HR526

Hersteller Typ

HR526

Hersteller Artikel Nr.:

HR526

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 .. 30 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

5000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.186 kg

Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung 50% Ausgang LCD Anzeige