Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-Schutzschalter 1P+N 63A 100mA A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-Schutzschalter 1P+N 63A 100mA A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CEA563D

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250611630296

Sonepar Artikelnummer

121389003

Hersteller Artikelnummer

CEA563D

Hersteller Typ

CEA563D

Hersteller Artikel Nr.:

CEA563D

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

6.64 W

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.216 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter 1P+N 63A 100mA Typ A