Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - FI-Schutzschalter Typ A, 16 A, 30 mA, Modul-Einsatz, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - FI-Schutzschalter Typ A, 16 A, 30 mA, Modul-Einsatz, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE284401

  • Polzahl - 2

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610093344

Sonepar Artikelnummer

121386228

Hersteller Artikelnummer

WDE284401

Hersteller Typ

WDE284401

Hersteller Artikel Nr.:

WDE284401

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

0

Montageart:

Einbau

Selektiver-Typ:

Ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.120 kg

FI-Schutzschalter Typ A, 16 A, 30 mA, Modul-Einsatz Unterputz