HAGER - Funk-Druckknopfmelder, Alarmstop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TG558B
Meldeart - sonstige
Mit Glasscheibe - Ja
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430015298
Sonepar Artikelnummer
120411716
Hersteller Artikelnummer
TG558B
Hersteller Typ
TG558B
Hersteller Artikel Nr.:
TG558B
Meldeart:
sonstige
Mit Glasscheibe:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Papierabdeckung:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.288 kg


