HAGER - Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TG558A
Meldeart - Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe - Ja
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430015281
Sonepar Artikelnummer
120411715
Hersteller Artikelnummer
TG558A
Hersteller Typ
TG558A
Hersteller Artikel Nr.:
TG558A
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Papierabdeckung:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.288 kg


