Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, weiß

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TG551A

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Ansprechtemperatur - -10 °C

  • Montageart - sonstige

  • Vernetzbar über Kabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430009747

Sonepar Artikelnummer

120373907

Hersteller Artikelnummer

TG551A

Hersteller Typ

TG551A

Hersteller Artikel Nr.:

TG551A

Wirkprinzip:

Kombination

Ansprechtemperatur:

-10 °C

Montageart:

sonstige

Vernetzbar über Kabel:

Nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Ja

Rauchschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Kombination

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Standalone:

Nein

Vernetzbar über Funk (optional):

Nein

Max. Anzahl vernetzbar:

40

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

Nein

Mit Backup-Batterie:

Nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP2X

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Mit Q-Label:

Ja

Länge:

116 mm

Breite:

116 mm

Höhe/Tiefe:

49 mm

Durchmesser:

116 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.230 kg

Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß. Funk Dualwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache zur dualen Rauch- und Wärmedetektion mit Schwellwerterkennung und Temperaturanstiegscharakteristik A2. Die Rauchdetektion ist für den Einsatz im Küchenbereich oder staubigeren Einsatz deaktivierbar. Der Melder besitzt die DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q-Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 „Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push-Buttonmodus durchgeführt werden und anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR Fernbedienung, durch das Drücken des Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- Druckmeldeknopf TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines Funk- Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von externen Signal-oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden unterdrückt werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/Melderkopfs kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7 mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie.