HAGER - Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TG550A
Wirkprinzip - optisch
Ansprechtemperatur - -10 °C
Montageart - sonstige
Vernetzbar über Kabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3599430009662
Sonepar Artikelnummer
120373906
Hersteller Artikelnummer
TG550A
Hersteller Typ
TG550A
Hersteller Artikel Nr.:
TG550A
Wirkprinzip:
optisch
Ansprechtemperatur:
-10 °C
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Rauchschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP32
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Länge:
116 mm
Breite:
116 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
116 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.230 kg


