HAGER - Funktionsrahmen 140 mod. H800 B600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL985A
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 140
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612510023
Sonepar Artikelnummer
120392472
Hersteller Artikelnummer
FL985A
Hersteller Typ
FL985A
Hersteller Artikel Nr.:
FL985A
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
140
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.360 kg


