HAGER - Funktionsrahmen 96 mod. H650 B500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL984A
Höhe - 650 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 96
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612510016
Sonepar Artikelnummer
120392471
Hersteller Artikelnummer
FL984A
Hersteller Typ
FL984A
Hersteller Artikel Nr.:
FL984A
Höhe:
650 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
96
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.850 kg


