Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - G-Sicherungsklemme 4mm² (5x20)

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - G-Sicherungsklemme 4mm² (5x20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR04F5

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Bemessungsstrom In - 6.3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610133750

Sonepar Artikelnummer

121389086

Hersteller Artikelnummer

KR04F5

Hersteller Typ

KR04F5

Hersteller Artikel Nr.:

KR04F5

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

8 mm

Höhe:

50.7 mm

Tiefe:

42.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Sicherungsklemme (5x20 Feinsicherung / G-Sicherung) 4mm², Schraubtechnik