Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Geraeteblende 3feldrig h=200mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Geraeteblende 3feldrig h=200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UW320FP

  • Breite - 711 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616110618

Sonepar Artikelnummer

120320262

Hersteller Artikelnummer

UW320FP

Hersteller Typ

UW320FP

Hersteller Artikel Nr.:

UW320FP

Breite:

711 mm

Höhe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.460 kg

Modulplatte,ZW,frontal,H200mm,3feldrig,Zählertafel Österreich