HAGER - Gew.form. Schraube M6x13, Set à 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ413XE
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 70 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919301541
Sonepar Artikelnummer
120215217
Hersteller Artikelnummer
FZ413XE
Hersteller Typ
FZ413XE
Hersteller Artikel Nr.:
FZ413XE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
70 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.250 kg


