Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Glocke 230VAC 0,03A 85dB 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Glocke 230VAC 0,03A 85dB 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SU213

  • Lautstärke - 85 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615712134

Sonepar Artikelnummer

120030636

Hersteller Artikelnummer

SU213

Hersteller Typ

SU213

Hersteller Artikel Nr.:

SU213

Lautstärke:

85 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.067 kg

Klingel 230V, 1PLE. Klingel für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.