Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Glühlampe E14 für Lichtsignal mit flacher Haube 3 W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Glühlampe E14 für Lichtsignal mit flacher Haube 3 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDA2828W1

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092934

Sonepar Artikelnummer

121386181

Hersteller Artikelnummer

WDA2828W1

Hersteller Typ

WDA2828W1

Hersteller Artikel Nr.:

WDA2828W1

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.010 kg

Glühlampe E14 Zubehör für Lichtsignal flach