Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Grauer Drehgriff x/P630, an der Tür

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Grauer Drehgriff x/P630, an der Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXW031H

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - Ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613152901

Sonepar Artikelnummer

121091964

Hersteller Artikelnummer

HXW031H

Hersteller Typ

HXW031H

Hersteller Artikel Nr.:

HXW031H

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Ja

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.447 kg

Grauer Drehgriff x/P630, an der Tür. Drehantrieb für alle Leistungs-/ Lasttrennschalter Baugröße P630, verriegelbar in EIN- und AUS- Stellung.