Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAGER - HAGER A.x/C.x Zstk. für TAE-Anschlußdose azure matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - HAGER A.x/C.x Zstk. für TAE-Anschlußdose azure matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAF1104C09

  • Verwendung - TAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - blau

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610120743

Sonepar Artikelnummer

121423989

Hersteller Artikelnummer

WAF1104C09

Hersteller Typ

WAF1104C09

Hersteller Artikel Nr.:

WAF1104C09

Verwendung:

TAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, azure, matt