HAGER - Hager-Clips,Satz(10 S16 + 2 S15)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S30N
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 18 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330614279
Sonepar Artikelnummer
120022977
Hersteller Artikelnummer
S30N
Hersteller Typ
S30N
Hersteller Artikel Nr.:
S30N
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
18 mm
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Abdeckclip (Satz),10x18mm/2x9mm,RAL9010,zum Verschließen der Geräteschlitze


