Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Halter Abfangschiene ASV, T: 600mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Halter Abfangschiene ASV, T: 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ81XE

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 24.5 mm

  • Tiefe - 495 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919321624

Sonepar Artikelnummer

120215249

Hersteller Artikelnummer

FZ81XE

Hersteller Typ

FZ81XE

Hersteller Artikel Nr.:

FZ81XE

Breite:

15 mm

Höhe:

24.5 mm

Tiefe:

495 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.600 kg

Halter Abfangschiene 600mm für UT8xCN. Halter zur seitlichen Aufnahme einer zusätzlichen Abfangschiene als Stabilisierung des Traggerüsts zum Einbau für Schrank IP41.