HAGER - Halter Abfangschiene SKII,univers,T400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT81AS
Ausführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616302402
Sonepar Artikelnummer
120436129
Hersteller Artikelnummer
UT81AS
Hersteller Typ
UT81AS
Hersteller Artikel Nr.:
UT81AS
Ausführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.950 kg
Halter Abfangschiene, univers, Tiefe 400mm, Schutzklasse II


