HAGER - Halter für N-Sammelschiene 10x3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR1HC
Farbe - blau
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134283
Sonepar Artikelnummer
121389113
Hersteller Artikelnummer
KR1HC
Hersteller Typ
KR1HC
Hersteller Artikel Nr.:
KR1HC
Farbe:
blau
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6.1 mm
Höhe:
50.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
50.1 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg


