HAGER - Haubenturm-Erhöhung, universN, (4St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ05A1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616366770
Sonepar Artikelnummer
120436173
Hersteller Artikelnummer
UZ05A1
Hersteller Typ
UZ05A1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ05A1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


