HAGER - Haubenturm,Oberteil,universN,niedrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ01A2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616364073
Sonepar Artikelnummer
120436148
Hersteller Artikelnummer
UZ01A2
Hersteller Typ
UZ01A2
Hersteller Artikel Nr.:
UZ01A2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


