HAGER - Haubenturm-Unterteile, universN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ00A5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 45 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616366084
Sonepar Artikelnummer
120436144
Hersteller Artikelnummer
UZ00A5
Hersteller Typ
UZ00A5
Hersteller Artikel Nr.:
UZ00A5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
45 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.195 kg


