HAGER - Hauptl.-Abzweig. blau,1-pol,2x70/2x50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KH70B
Polzahl - 1
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3250613780265
Sonepar Artikelnummer
120410593
Hersteller Artikelnummer
KH70B
Hersteller Typ
KH70B
Hersteller Artikel Nr.:
KH70B
Polzahl:
1
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Höhe:
60 mm
Breite:
32.8 mm
Tiefe:
48.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.175 kg


