HAGER - Hauptl.-Abzweig. grau,1-pol,2x70/2x50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KH70G
Polzahl - 1
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
3250613780241
Sonepar Artikelnummer
120410594
Hersteller Artikelnummer
KH70G
Hersteller Typ
KH70G
Hersteller Artikel Nr.:
KH70G
Polzahl:
1
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
70 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
50 mm²
Höhe:
60 mm
Breite:
32.8 mm
Tiefe:
48.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.170 kg


