HAGER - Hauptl,-Abzweigkl, 3pol, fingersicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KH23C
Polzahl - 3
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613780180
Sonepar Artikelnummer
120120579
Hersteller Artikelnummer
KH23C
Hersteller Typ
KH23C
Hersteller Artikel Nr.:
KH23C
Polzahl:
3
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
6
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
65.9 mm
Breite:
69.2 mm
Tiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.180 kg


