Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hauptl,-abzweigklemme,1-pol,1x25/4x16q

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hauptl,-abzweigklemme,1-pol,1x25/4x16q

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K03SN

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 80 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010330711008

Sonepar Artikelnummer

120022891

Hersteller Artikelnummer

K03SN

Hersteller Typ

K03SN

Hersteller Artikel Nr.:

K03SN

Polzahl:

1

Nennstrom:

80 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

16 .. 35 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

2

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

16 .. 35 mm²

Höhe:

52 mm

Breite:

30 mm

Tiefe:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.083 kg

Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm²