HAGER - Hauptl.Abzweigklemme 1p.,35mm²,IP20,L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KH35L8
Polzahl - 1
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Berührungssicher - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613780326
Sonepar Artikelnummer
120993568
Hersteller Artikelnummer
KH35L8
Hersteller Typ
KH35L8
Hersteller Artikel Nr.:
KH35L8
Polzahl:
1
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Höhe:
55 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.157 kg


