HAGER - Hauptl.-klemme 35², 3polig, IP20, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KH35L3
Polzahl - 3
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613780302
Sonepar Artikelnummer
120434438
Hersteller Artikelnummer
KH35L3
Hersteller Typ
KH35L3
Hersteller Artikel Nr.:
KH35L3
Polzahl:
3
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
6
Anzahl der Ausgänge:
6
Höhe:
55 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


