HAGER - Hauptl,-Klemme 5-Pol, je Pol 2x35qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KH45A
Polzahl - 5
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250613780173
Sonepar Artikelnummer
120120582
Hersteller Artikelnummer
KH45A
Hersteller Typ
KH45A
Hersteller Artikel Nr.:
KH45A
Polzahl:
5
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Höhe:
38 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.560 kg


