Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Heizgeraet 15W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Heizgeraet 15W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL252Z

  • Bemessungsleistung - 15 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250619272528

Sonepar Artikelnummer

120303662

Hersteller Artikelnummer

FL252Z

Hersteller Typ

FL252Z

Hersteller Artikel Nr.:

FL252Z

Bemessungsleistung:

15 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

40 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

15 W

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.095 kg

Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 15W 230 Vac/Vcc. Heizgerät (ohneTemperaturregler) zum Einbau von Wandaufbauschränken.