Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Heizgeraet 30W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Heizgeraet 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL253Z

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250619272535

Sonepar Artikelnummer

120145695

Hersteller Artikelnummer

FL253Z

Hersteller Typ

FL253Z

Hersteller Artikel Nr.:

FL253Z

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

40 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

30 W

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.120 kg

Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc. Heizgerät (ohneTemperaturregler) zum Einbau von Wandaufbauschränken.