HAGER - Helligkeitssensor Funk, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EEN003W
Ausführung - Lichtsensor
Breite - 36.8 mm
Höhe - 118 mm
Tiefe - 36.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617579896
Sonepar Artikelnummer
120891848
Hersteller Artikelnummer
EEN003W
Hersteller Typ
EEN003W
Hersteller Artikel Nr.:
EEN003W
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
36.8 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
36.8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.080 kg


