Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Herdwächter mit Abschalteinheit 230V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Herdwächter mit Abschalteinheit 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WXH212

  • Montageart - Aufputz

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Anzahl der Drucktaster - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050392

Sonepar Artikelnummer

121232045

Hersteller Artikelnummer

WXH212

Hersteller Typ

WXH212

Hersteller Artikel Nr.:

WXH212

Montageart:

Aufputz

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

25 A

Anzahl der Drucktaster:

3

Anschluss:

fest

Mit Sensor:

Nein

Tasteingang:

Nein

Summer eingebaut:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

239 mm

Höhe:

113 mm

Tiefe:

42 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.560 kg

Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC