HAGER - Herdwächtersensor m.Abschalteinheit,400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WXH231
Montageart - Aufputz
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 16 A
Anzahl der Drucktaster - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334536550
Sonepar Artikelnummer
121232046
Hersteller Artikelnummer
WXH231
Hersteller Typ
WXH231
Hersteller Artikel Nr.:
WXH231
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Drucktaster:
3
Anschluss:
fest
Mit Sensor:
Nein
Tasteingang:
Nein
Summer eingebaut:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
239 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.560 kg


