Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hilfs- und Signalkontakt 125V h3+ Energy

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hilfs- und Signalkontakt 125V h3+ Energy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS122H

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.074 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613151584

Sonepar Artikelnummer

121091938

Hersteller Artikelnummer

HXS122H

Hersteller Typ

HXS122H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS122H

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.074 kg

Hilfs- und Signalkontakt 125V AC, 30 V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy