Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hilfs- und Signalkontakt 230V h3+ Energy

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hilfs- und Signalkontakt 230V h3+ Energy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS121H

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613151577

Sonepar Artikelnummer

121091937

Hersteller Artikelnummer

HXS121H

Hersteller Typ

HXS121H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS121H

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.075 kg

Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy