Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hilfskontakt für FI-Schalter 1S+1O 230V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hilfskontakt für FI-Schalter 1S+1O 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CZ001

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250611860013

Sonepar Artikelnummer

120038190

Hersteller Artikelnummer

CZ001

Hersteller Typ

CZ001

Hersteller Artikel Nr.:

CZ001

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V