Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hilfsschalter, 6A, 1S+1O

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hilfsschalter, 6A, 1S+1O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESC080

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250612401895

Sonepar Artikelnummer

120284145

Hersteller Artikelnummer

ESC080

Hersteller Typ

ESC080

Hersteller Artikel Nr.:

ESC080

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.043 kg

Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V. Zubehör für Installationsrelais oder -schütz.