HAGER - Hohlwandset,Volta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ405N
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 18 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616666405
Sonepar Artikelnummer
120214513
Hersteller Artikelnummer
VZ405N
Hersteller Typ
VZ405N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ405N
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hohlwandset
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
27 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.130 kg


