Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE14P10

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124174

Sonepar Artikelnummer

120435507

Hersteller Artikelnummer

LE14P10

Hersteller Typ

LE14P10

Hersteller Artikel Nr.:

LE14P10

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523