Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE14P02

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124143

Sonepar Artikelnummer

120435504

Hersteller Artikelnummer

LE14P02

Hersteller Typ

LE14P02

Hersteller Artikel Nr.:

LE14P02

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A rosa nach DIN 49523