Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE18P16

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Farbcode - grau

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124235

Sonepar Artikelnummer

120435517

Hersteller Artikelnummer

LE18P16

Hersteller Typ

LE18P16

Hersteller Artikel Nr.:

LE18P16

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

16 A

Farbcode:

grau

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A mausgrau nach DIN 49523