Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 25A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Hülsenpasseinsatz D02 E18 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE18P25

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Farbcode - gelb

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614124259

Sonepar Artikelnummer

120435519

Hersteller Artikelnummer

LE18P25

Hersteller Typ

LE18P25

Hersteller Artikel Nr.:

LE18P25

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Farbcode:

gelb

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Hülsenpasseinsatz D02 E18 25A gelb nach DIN 49523